Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsleuchte 1x6W T16, opal, Kst, ws, IP54 671321.752


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Sicherheitsleuchte 1x6W T16, opal, Kst, ws, IP54 671321.752
Artikel-Nr.:  262-B619G42
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  671321.752
EAN:  4010319039369
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Vollkunststoffleuchte, Serie GSUN 3 - Zur Rettungswegbeleuchtung oder Rettungswegkennzeichnung. Schutzart IP 54, Schutzklasse II, 230 V50 Hz. Unterteil Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal. Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt (Erkennungsweite 21 m), Lampen im Lieferumfang enthalten, Prüftaster eingebaut. Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Decken- oder Wandleuchten, mit Leuchtstofflampe, Lichtstromfaktor 36%, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten, Vollkunststoffleuchten, Serie: GSUN 3 für Leuchtstofflampen - Zur Rettungswegkennzeichnung oder Rettungswegbeleuchtung. Halterung Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, Lampe im Lieferumfang enthalten, Prüftaster eingebaut, wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Betriebsgerät: EVG-Standard, Erkennungsweite: 21 m. IP54 für Innenbereich 671618.752 Ausführung mit Selbsttest ohne Rückmeldung an PZ 50 Multidigit
Weitere Informationen:
Dauerbetrieb:
Ja
Einspeisung:
dezentral
Gangreserve:
3,00 h
Lampenleistung:
6,00 W
Leuchtmittelbestückung:
Leuchtstofflampe
Montageart:
Anbau
Nennspannung:
230,00 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... > Leuchten > Leuchten > RZB Sicherheitsleuchten
Weitere Suchbegriffe: Notleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 94,06*
5 Tage
€ 5,84*
€ 109,49*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RZB Leuchten
671368.752
€ 214,52*
€ 255,28
Ähnlich
RZB Leuchten
671376.752
€ 111,18*
€ 132,30
Ähnlich
RZB Leuchten
67923.750
€ 183,19*
€ 218,00
Ähnlich
RZB Leuchten
67924.750
€ 134,48*
€ 160,03
Ähnlich
CEAG
4 0071 350 136
€ 107,15*
€ 127,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG