Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst ws AP rechteck m.Bel Mit Beleuchtung DCP311


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell DCP311 Türklingel-Taster
Honeywell DCP311 Türklingel-Taster
Artikel-Nr.:
     262-B619D36
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     DCP311
EAN/GTIN:
     5004100965738
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Klingeltaster Kst ws AP rechteck m.Bel Mit Beleuchtung DCP311
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Drahtlos:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
70 mm
Länge:
16 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,97*
€ 25,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,56*
€ 25,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,95*
€ 26,16*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 29,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,97*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.