Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 6VDC 90dB Serie9 elektr Kst IP20 ws DC915SCV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Friedland DC915SCV Grau
Friedland DC915SCV Grau
Artikel-Nr.:
     262-B619D30
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     DC915SCV
EAN/GTIN:
     5004100967503
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Elektronischer Gong
Funk-Gong 6VDC 90dB Serie9 elektr Kst IP20 ws DC915SCV
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
90 dB
Max. Reichweite:
200 m
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
6 - 6 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,27*
€ 69,66*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 56,39*
€ 70,68*
3 Tage
93
€ 6,45*
ab € 63,21*
€ 77,61*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 63,48*
€ 77,93*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 63,48*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.