Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 6-230VDC 84dB Serie3 elektr Kst IP20 ws DC315SP2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Friedland DC315SP2L Grau
Friedland DC315SP2L Grau
Artikel-Nr.:
     262-B619D26
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     DC315SP2L
EAN/GTIN:
     5004100967671
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong 6-230VDC 84dB Serie3 elektr Kst IP20 ws DC315SP2L
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
84 dB
Max. Reichweite:
150 m
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
6 - 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,72*
€ 57,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 51,66*
€ 67,12*
3 Tage
9
€ 6,45*
ab € 57,66*
€ 75,07*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,00*
€ 75,44*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 58,07*
€ 75,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.