Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinbuchstabe D sw H60mm 99221.003.D/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstabe d sw 60mm klein 99221.003.D/K
Buchstabe d sw 60mm klein 99221.003.D/K
Artikel-Nr.:
     262-B619A04
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99221.003.D/K
EAN/GTIN:
     4010319153355
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
Kleinbuchstabe D sw H60mm 99221.003.D/K
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Kleinbuchstabe
Ausführung:
D
Befestigungsart:
selbstklebend
Biegbar:
ja
Breite:
24 mm
Farbe:
schwarz
Farbe Aufdruck:
schwarz
Farbe Hintergrund:
farblos
Höhe:
60 mm mm
Transparenter Hintergrund:
ja
Wasserfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Buchstabe, Klebebuchstabe, Klebegroßbuchstabe, Klebe-Großbuchstabe, Klebe-Kleinbuchstabe, Klebeziffer, Klebe-Ziffer, Klebe-Ziffernsatz, Lichttechnische Komponente für Hausnummernleuchte, Ziffer, Ziffernsatz, Zubehör für Außenleuchte, Zubehör für Hausnummernleuchte, Zubehör für Wandleuchte außen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 2,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,37*
€ 2,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,55*
€ 3,90*
ab € 1,54*
€ 2,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,68*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,36*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,68*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.B
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,36*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,68*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.C
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,36*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D
ab € 1,78*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,68*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,36*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,56*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.E
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.