Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinbuchstabe A sw H60mm 99221.003.A/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B619A00
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99221.003.A/K
EAN/GTIN:
     4010319153294
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
Kleinbuchstabe A sw H60mm 99221.003.A/K
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Kleinbuchstabe
Ausführung:
A
Befestigungsart:
selbstklebend
Biegbar:
ja
Breite:
24 mm
Farbe:
schwarz
Farbe Aufdruck:
schwarz
Farbe Hintergrund:
farblos
Höhe:
60 mm mm
Transparenter Hintergrund:
ja
Wasserfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Buchstabe, Klebebuchstabe, Klebegroßbuchstabe, Klebe-Großbuchstabe, Klebe-Kleinbuchstabe, Klebeziffer, Klebe-Ziffer, Klebe-Ziffernsatz, Lichttechnische Komponente für Hausnummernleuchte, Ziffer, Ziffernsatz, Zubehör für Außenleuchte, Zubehör für Hausnummernleuchte, Zubehör für Wandleuchte außen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,42*
€ 2,34*
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 2,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D/K
ab € 1,54*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,66*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,66*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.B
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,66*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.C
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D
ab € 1,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,66*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.