Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsleuchte 1x8W T16, opal, Al, ws, IP40 671219.752


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Sicherheitsleuchte 1x8W T16, opal, Al, ws, IP40 671219.752
Artikel-Nr.:  262-B617G86
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  671219.752
EAN:  4010319096577
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten, Serie Design, Deckenleuchten - zur Rettungswegkennzeichnung für Decken-, Wand- oder Pendelmontage, Schutzart IP 40, Schutzklasse I, 230 V50 Hz, Gehäuse Aluminium-Profile mit Aluminium-Druckguss-Eckverbindungen weiß pulverbeschichtet, Abdeckscheiben Kunststoff opal mit Rettungszeichen. Symbolnummer bei Bestellung angeben. Leuchtstofflampe im Lieferumfang enthalten.Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Betriebsgerät NetzNot: EVG, Ausleger Aluminium weiß pulverbeschichtet, arretiert, Rettungszeichen zweiseitig, Deckenabstand 42 mm, Erkennungsweite 33 m. Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten, Profilleuchten, Serie: Design - Zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Profile mit Aluminium-Druckguss-Eckverbindungen weiß, Ausleger Aluminium weiß pulverbeschichtet, arretiert. Abdeckscheiben Kunststoff opal mit Rettungszeichen zweiseitig. Leuchtstofflampe im Lieferumfang enthalten, Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben ! Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar, Betriebsgerät NetzNot: EVG-Standard, Erkennungsweite: 33 m. Deckenleuchte, Deckenabstand 42 mm.
Weitere Informationen:
Dauerbetrieb:
Ja
Einspeisung:
dezentral
Gangreserve:
3,00 h
Lampenleistung:
8,00 W
Leuchtmittelbestückung:
Leuchtstofflampe
Montageart:
Anbau
Nennspannung:
230,00 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... > Leuchten > Leuchten > RZB Sicherheitsleuchten
Weitere Suchbegriffe: Notleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 257,69*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RZB Leuchten
671218.752
€ 251,00*
€ 298,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG