Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsleuchte 1x6W T16, opal, Al, al, IP44 671045.754.14


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B617A58
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  671045.754.14
EAN:  4010319093637
Sicherheitsleuchte 1x6W T16, opal, Al, al, IP44 671045.754.14
Weitere Informationen:
Dauerbetrieb:
Ja
Einspeisung:
dezentral
Gangreserve:
3,00 h
Lampenleistung:
6,00 W
Leuchtmittelbestückung:
Leuchtstofflampe
Montageart:
Anbau
Nennspannung:
230,00 V
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... > Leuchten > Leuchten > RZB Sicherheitsleuchten
Weitere Suchbegriffe: Notleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 235,47*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG