Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Linienleuchte 1x35W L-DE Al, L0,3m, IP40 41531.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte 1x35W L-DE Al, L0,3m, IP40
Linienleuchte 1x35W L-DE Al, L0,3m, IP40
Artikel-Nr.:
     262-B608F18
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41531.002
EAN/GTIN:
     4010319067973
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte
Armatur Aluminium pulverbeschichtet bzw. eloxiert, Endkappen Kunststoff, mit oder ohne Druckschalter, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte.
Weitere Informationen:
Betriebsgerät:
ohne
Brandschutz "F":
Ja
Breite:
35,00 mm
Dimmbar:
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1,00
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Höhe/Tiefe:
58,00
Lampenleistung:
35,00 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
300,00
Mit Schalter:
Ja
Nennspannung von/bis:
0,00 - 250,00 V
RAL-Nummer:
9,01
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Zündgerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte weiß, lichtleiste 35w, rzb leuchten lichtleisten, Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Anbauleuchte für Glühlampe, Anbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Anbauleuchte für Niedervolt Halogen, Anbauleuchte NV-Halogen, Anbau-Wallwasher, Ansatzleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte, Badleuchte, Ballwurf-Leuchte, Ballwurfsichere Leuchte, Bilderleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Decken- und Wandanbauleuchte, Decken- und Wandaufbauleuchte, Deckenaufbauleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Eckleuchte, Edelstahlleuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, Glasleuchte, Glasschienen-Leuchte, Halogen-Anbauleuchte, Halogenleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Installationsleuchte, Iso-Ovalleuchte, Iso-Stableuchte, Kardanische Leuchte, Kompaktleuchte, Komplettleuchte, Kristallglasleuchte, Kristallleuchte, Küchenleuchte, Kugelleuchte, Kunststoffleuchte, Kunststoff-Ovalleuchte, Leuchte, Lichtbandfähige Leuchte, Lichtbandleuchte, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkammernleuchte, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtrahmenleuchte, Mantellichtleuchte, Metall-Leuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Mildes Licht, Mildes Licht Anbau, Möbelleuchte, Niedervolt Halogenanbauleuchte, Niedervolt-Halogenleuchte, Nurglasleuchte, NV-Halogenanbauleuchte, NV-Halogenleuchte, Opalglasleuchte, Ovalleuchte, Quadratische Anbauleuchte, Rasteranbauleuchte, Raster-Anbauleuchte, Raster-Aufbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumanbauleuchte, Reinraum-Anbauleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Röhrenleuchte, Rundleuchte, Schildkröte, Schulleuchte, Spiegelleuchte, Sporthallenleuchte, Sportstättenanbauleuchte, Sportstättenleuchte, Tafelleuchte, Tennishallenleuchte, Turnhallenleuchte, Vollkunststoffleuchte, Wallwasher, Wallwasher Anbau, Wand-/Deckenleuchte, Wandanbauleuchte, Wandaufbauleuchte, Wandfluter, Wandleuchte, Wannenanbauleuchte, Wannenaufbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,68*
€ 26,82*
€ 5,95*
ab € 23,62*
€ 27,94*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 23,64*
€ 27,96*
€ 13,95*
ab € 24,31*
€ 28,75*
€ 9,90*
ab € 26,66*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
41520.004
ab € 26,99*
Ähnlich
RZB Leuchten
41521.002
ab € 36,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
41510.004
ab € 24,42*
Ähnlich
RZB Leuchten
41530.004
ab € 19,56*
Ähnlich
RZB Leuchten
41511.002
ab € 26,21*
Ähnlich
Stableuchte
RZB Leuchten
501802
ab € 24,69*
Ähnlich
Stableuchte
RZB Leuchten
501801
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG