Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WandDeckenleuchte 1x75W A60, opal, ws, IP43 211006.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
WandDeckenleuchte 1x75W A60, opal, ws, IP43 211006.002
Artikel-Nr.:  262-B606I15
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  211006.002
EAN:  4010319174961
Decken- und Wandleuchten, Serie: Flat Basic - Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Opalglasleuchten, Serie Flat Basic - Schutzart IP 43 Deckenmontage, Schutzart IP 44 Wandmontage, Schutzklasse II, Halterung Kunststoff weiß, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Federsystem, für A-Lp. Wand- oder Deckenleuchte
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:Glasleuchte
Betriebsgerät:ohne
Brandschutz "F":Ja
Dimmbar:Ja
Durchmesser:300,00 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1
Geeignet für Wandmontage:Ja
Gehäusefarbe:weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:650 °C - 5 sec.
Höhe Tiefe:106,00 mm
Lampenleistung:75,00 W
Leuchtmittel:Allgebrauchslampe
Lichtaustritt:direkt
Nennspannung von bis:0,00 - 250,00 V
Reflektor:hochglänzend
Schutzart (IP):IP43
Schutzklasse:II
Werkstoff der Abdeckung:Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff
Zündgerät:ohne
... > Leuchten > Leuchten > RZB Innenleuchten
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchte, Glühbirne, Glühbirnen, Glühlampe, Glühlampen, Hängeleuchte, Wanddeckenleuchte, Wandlampe, Wandleuchten, Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Anbauleuchte für Glühlampe, Anbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Anbauleuchte für Niedervolt Halogen, Anbauleuchte NV-Halogen, Anbau-Wallwasher, Ansatzleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte, Badleuchte, Ballwurf-Leuchte, Ballwurfsichere Leuchte, Bilderleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Decken- und Wandanbauleuchte, Decken- und Wandaufbauleuchte, Deckenanbauleuchte, Deckenaufbauleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Eckleuchte, Edelstahlleuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, Glasleuchte, Glasschienen-Leuchte, Halogen-Anbauleuchte, Halogenleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Installationsleuchte, Iso-Ovalleuchte, Iso-Stableuchte, Kardanische Leuchte, Kompaktleuchte, Komplettleuchte, Kristallglasleuchte, Kristallleuchte, Küchenleuchte, Kugelleuchte, Kunststoffleuchte, Kunststoff-Ovalleuchte, Leuchte, Lichtbandfähige Leuchte, Lichtbandleuchte, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkammernleuchte, Lichtlamelle, Lichtleiste, Lichtlinie, Lichtrahmenleuchte, Linienleuchte, Mantellichtleuchte, Metall-Leuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Mildes Licht, Mildes Licht Anbau, Möbelleuchte, Niedervolt Halogenanbauleuchte, Niedervolt-Halogenleuchte, Nurglasleuchte, NV-Halogenanbauleuchte, NV-Halogenleuchte, Opalglasleuchte, Ovalleuchte, Quadratische Anbauleuchte, Rasteranbauleuchte, Raster-Anbauleuchte, Raster-Aufbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumanbauleuchte, Reinraum-Anbauleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Röhrenleuchte, Rundleuchte, Schildkröte, Schulleuchte, Spiegelleuchte, Sporthallenleuchte, Sportstättenanbauleuchte, Sportstättenleuchte, Tafelleuchte, Tennishallenleuchte, Turnhallenleuchte, Vollkunststoffleuchte, Wallwasher, Wallwasher Anbau, Wand-/Deckenleuchte, Wandanbauleuchte, Wandaufbauleuchte, Wandfluter, Wandleuchte, Wannenanbauleuchte, Wannenaufbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you 5 Tage € 9,40* € 27,82*
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 35,09*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  27,82* €  33,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Opalglasleuchte 20146.003
RZB Leuchten
20146.003
€ 34,39* € 40,92
Ähnlich
Opalglasleuchte 211004.002
RZB Leuchten
211004.002
€ 28,27* € 33,64
Ähnlich
Opalglasleuchte 211005.002
RZB Leuchten
211005.002
€ 28,48* € 33,89
Ähnlich
Opalglasleuchte 211006.002
RZB Leuchten
211006.002
€ 35,09* € 41,76
Ähnlich
Opalglasleuchte 211007.922
RZB Leuchten
211007.922
€ 48,43* € 57,63
Ähnlich
Opalglasleuchte 211008.842
RZB Leuchten
211008.842
€ 52,49* € 62,46
Ähnlich
Opalglasleuchte 21101.003
RZB Leuchten
21101.003
€ 34,33* € 40,85
Ähnlich
Opalglasleuchte 21101.802
RZB Leuchten
21101.802
€ 62,89* € 74,84
Ähnlich
Opalglasleuchte 211011.002
RZB Leuchten
211011.002
€ 78,22* € 93,08
Ähnlich
Opalglasleuchte 211025.002
RZB Leuchten
211025.002
€ 40,77* € 48,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG