Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eckleuchte 1x60W A60, opal, Kst, sw, IP44 20136.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Eckleuchte 1x60W A60, opal, Kst, sw, IP44 20136.003
Artikel-Nr.:  262-B606E35
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  20136.003
EAN:  4010319017299
Suchbegriffe:
Wandlampe
Wandleuchten
Wandleuchten, Serie: Rechteck seidenmattseidenglanz - Halterung Kunststoff schwarz für Eckmontage, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmattseidenglanz, mundgeblasen Opalglasleuchten mit Kunststoffhalterung, Eckleuchten - IP 44, Wandmontage
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Glasleuchte
Betriebsgerät:
ohne
Brandschutz "F":
Ja
Breite:
120,00 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Höhe:
220,00 mm
Lampenleistung:
60,00 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
95,00 mm
Nennspannung:
230,00 V
Reflektor:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zündgerät:
ohne
... > Leuchten > Leuchten > RZB Innenleuchten
Weitere Suchbegriffe: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Wandarm, Anbauleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Außenleuchte, Ballwurfsichere Leuchte, Bilderleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Downlight, Eckleuchte, Einbauleuchte, Einzelleuchte, Farbveränderliche LED-Leuchte, Farbveränderliche Wandanbau-LED-Leuchte (analog), Feuchtraumleuchte, Hausnummernleuchte, Horizontale Wandleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Iso-Ovalleuchte, Kardanische Leuchte, Kristallglasleuchte, Kristallleuchte, Küchenleuchte, Kugelleuchte, Kunststoffleuchte, LED-Einbauleuchte, LED-Leuchte, LED-Multicolorleuchte, LED-Strahler, LED-Wandeinbauleuchte, Leuchtdioden-Leuchte, Lichtkachel, Lichtlinie, Metall-Leuchte, Mildes Licht, Multicolorleuchte, Nurglasleuchte, Opalglasleuchte, Ovalleuchte, Raster-Anbauleuchte, Raster-Aufbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Rundleuchte, Schildkröte, Schraubglasarmatur, Schraubglasleuchte, Spiegelleuchte, Stableuchte, Tafelleuchte, Up-/Downlight, Uplight, Vertikale Wandleuchte, Wallwasher, Wandanbauleuchte, Wandarm, Wandaufbauleuchte, Wandeinbauleuchte, Wand-Einbauleuchte, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandfluter-Lichteinsatz, Wandleuchte, Wandstrahler, Wannenanbauleuchte, Wannenaufbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
5 Tage
€ 9,40*
€ 27,91*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RZB Leuchten
21136.003
€ 31,09*
€ 37,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG