Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WandDeckenleuchte 100W A60, opal, ws, IP44 211238.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
WandDeckenleuchte 100W A60, opal, ws, IP44 211238.002
Artikel-Nr.:  262-B606D15
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  211238.002
EAN:  4010319497695
Decken- und Wandleuchten, Serie: Lightcube - Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Bodenmontage, Halterung Kunststoff, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel. Maße Glas: 300 x 300 x 300 mm, Halterung 270 x 270 x 30 mm Opalglasleuchten Serie Lightcube - Schutzart IP 43 Deckenmontage, IP 44 Bodenmontage, Schutzklasse I oder II, Halterung Kunststoff, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Drehriegel.Maße Glas: 300 x 300 x 300 mm, Halterung 270 x 270 x 30 mm
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Glasleuchte
Betriebsgerät:
ohne
Brandschutz "F":
Ja
Breite:
300,00 mm
Dimmbar:
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Höhe Tiefe:
330,00 mm
Lampenleistung:
100,00 W
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
300,00 mm
Nennspannung von bis:
0,00 - 250,00 V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zündgerät:
ohne
... > Leuchten > Leuchten > RZB Innenleuchten
Weitere Suchbegriffe: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Anbauleuchte für Glühlampe, Anbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Anbauleuchte für Niedervolt Halogen, Anbauleuchte NV-Halogen, Anbau-Wallwasher, Ansatzleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte, Badleuchte, Ballwurf-Leuchte, Ballwurfsichere Leuchte, Bilderleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Decken- und Wandanbauleuchte, Decken- und Wandaufbauleuchte, Deckenanbauleuchte, Deckenaufbauleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Eckleuchte, Edelstahlleuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, Glasleuchte, Glasschienen-Leuchte, Halogen-Anbauleuchte, Halogenleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Installationsleuchte, Iso-Ovalleuchte, Iso-Stableuchte, Kardanische Leuchte, Kompaktleuchte, Komplettleuchte, Kristallglasleuchte, Kristallleuchte, Küchenleuchte, Kugelleuchte, Kunststoffleuchte, Kunststoff-Ovalleuchte, Leuchte, Lichtbandfähige Leuchte, Lichtbandleuchte, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkammernleuchte, Lichtlamelle, Lichtleiste, Lichtlinie, Lichtrahmenleuchte, Linienleuchte, Mantellichtleuchte, Metall-Leuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Mildes Licht, Mildes Licht Anbau, Möbelleuchte, Niedervolt Halogenanbauleuchte, Niedervolt-Halogenleuchte, Nurglasleuchte, NV-Halogenanbauleuchte, NV-Halogenleuchte, Opalglasleuchte, Ovalleuchte, Quadratische Anbauleuchte, Rasteranbauleuchte, Raster-Anbauleuchte, Raster-Aufbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumanbauleuchte, Reinraum-Anbauleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Röhrenleuchte, Rundleuchte, Schildkröte, Schulleuchte, Spiegelleuchte, Sporthallenleuchte, Sportstättenanbauleuchte, Sportstättenleuchte, Tafelleuchte, Tennishallenleuchte, Turnhallenleuchte, Vollkunststoffleuchte, Wallwasher, Wallwasher Anbau, Wand-/Deckenleuchte, Wandanbauleuchte, Wandaufbauleuchte, Wandfluter, Wandleuchte, Wannenanbauleuchte, Wannenaufbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 136,60*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RZB Leuchten
211238.003
€ 128,67*
€ 153,12
Ähnlich
RZB Leuchten
211253.223
€ 187,42*
€ 223,03
Ähnlich
RZB Leuchten
211253.222
€ 195,23*
€ 232,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG