Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WandDeckenleuchte 2x75W A60, klarStru, ws, IP43 30403.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
WandDeckenleuchte 2x75W A60, klarStru, ws, IP43 30403.002
Artikel-Nr.:  262-B606C24
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  30403.002
EAN:  4010319219709
Kristallglasleuchten, Serie Spitzstein klar - Schutzart IP 43 Deckenmontage, Schutzart IP 44 Wandmontage, Schutzklasse II, Kunststoffhalterung weiß, Abdeckung Glas Spitzstein klar, Glasbefestigung durch Federsystem. Wand- oder Deckenleuchten
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Glasleuchte
Betriebsgerät:
ohne
Brandschutz "F":
Ja
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
340,00 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Höhe Tiefe:
125,00 mm
Lampenleistung:
75,00 W
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Lichtaustritt:
direkt
Nennspannung von bis:
0,00 - 250,00 V
Reflektor:
hochglänzend
Schutzart (IP):
IP43
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zündgerät:
ohne
... > Leuchten > Leuchten > RZB Innenleuchten
Weitere Suchbegriffe: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Anbauleuchte für Glühlampe, Anbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Anbauleuchte für Niedervolt Halogen, Anbauleuchte NV-Halogen, Anbau-Wallwasher, Ansatzleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte, Badleuchte, Ballwurf-Leuchte, Ballwurfsichere Leuchte, Bilderleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Decken- und Wandanbauleuchte, Decken- und Wandaufbauleuchte, Deckenanbauleuchte, Deckenaufbauleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Eckleuchte, Edelstahlleuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, Glasleuchte, Glasschienen-Leuchte, Halogen-Anbauleuchte, Halogenleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Installationsleuchte, Iso-Ovalleuchte, Iso-Stableuchte, Kardanische Leuchte, Kompaktleuchte, Komplettleuchte, Kristallglasleuchte, Kristallleuchte, Küchenleuchte, Kugelleuchte, Kunststoffleuchte, Kunststoff-Ovalleuchte, Leuchte, Lichtbandfähige Leuchte, Lichtbandleuchte, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkammernleuchte, Lichtlamelle, Lichtleiste, Lichtlinie, Lichtrahmenleuchte, Linienleuchte, Mantellichtleuchte, Metall-Leuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Mildes Licht, Mildes Licht Anbau, Möbelleuchte, Niedervolt Halogenanbauleuchte, Niedervolt-Halogenleuchte, Nurglasleuchte, NV-Halogenanbauleuchte, NV-Halogenleuchte, Opalglasleuchte, Ovalleuchte, Quadratische Anbauleuchte, Rasteranbauleuchte, Raster-Anbauleuchte, Raster-Aufbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumanbauleuchte, Reinraum-Anbauleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Röhrenleuchte, Rundleuchte, Schildkröte, Schulleuchte, Spiegelleuchte, Sporthallenleuchte, Sportstättenanbauleuchte, Sportstättenleuchte, Tafelleuchte, Tennishallenleuchte, Turnhallenleuchte, Vollkunststoffleuchte, Wallwasher, Wallwasher Anbau, Wand-/Deckenleuchte, Wandanbauleuchte, Wandaufbauleuchte, Wandfluter, Wandleuchte, Wannenanbauleuchte, Wannenaufbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 57,15*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RZB Leuchten
30404.002
€ 21,07*
€ 25,07
Ähnlich
RZB Leuchten
30407.002
€ 32,03*
€ 38,12
Ähnlich
RZB Leuchten
30410.002
€ 21,07*
€ 25,07
Ähnlich
RZB Leuchten
30401.002
€ 27,07*
€ 32,21
Ähnlich
RZB Leuchten
30405.002
€ 27,19*
€ 32,36
Ähnlich
RZB Leuchten
30402.002
€ 37,63*
€ 44,78
Ähnlich
RZB Leuchten
30406.002
€ 37,63*
€ 44,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG