Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WandDeckenleuchte 1x60W A60, opal, Stbl, IP40 10320.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
WandDeckenleuchte 1x60W A60, opal, Stbl, IP40 10320.002
Artikel-Nr.:  262-B606B00
Hersteller:  RZB Leuchten
Herst.-Nr.:  10320.002
EAN:  4010319018609
Decken- und Wandleuchten, Serie: DKN-Kreis seidenglanz - Halterung Metall verzinkt, Befestigung der Abdeckung durch DKN-System, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Opalglasleuchten, Serie DKN-Kreis - Schutzart IP 2040, Schutzklasse I, Halterung Metall verzinkt, Abdeckung Glas opal seidenglanz oder opal seidenmatt, mundgeblasen. Glasbefestigung durch DKN-System, Wand- oder Deckenleuchten
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Glasleuchte
Betriebsgerät:
ohne
Brandschutz "F":
Ja
Dimmbar:
Ja
Durchmesser:
250,00 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Höhe Tiefe:
100,00 mm
Lampenleistung:
60,00 W
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Lichtaustritt:
direkt
Nennspannung von bis:
0,00 - 250,00 V
RAL-Nummer:
9.016
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Zündgerät:
ohne
... > Leuchten > Leuchten > RZB Innenleuchten
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Wanddeckenleuchte, Wandlampe, Wandleuchten, Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Anbauleuchte für Glühlampe, Anbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Anbauleuchte für Niedervolt Halogen, Anbauleuchte NV-Halogen, Anbau-Wallwasher, Ansatzleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte, Badleuchte, Ballwurf-Leuchte, Ballwurfsichere Leuchte, Bilderleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Decken- und Wandanbauleuchte, Decken- und Wandaufbauleuchte, Deckenanbauleuchte, Deckenaufbauleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Eckleuchte, Edelstahlleuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, Glasleuchte, Glasschienen-Leuchte, Halogen-Anbauleuchte, Halogenleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Installationsleuchte, Iso-Ovalleuchte, Iso-Stableuchte, Kardanische Leuchte, Kompaktleuchte, Komplettleuchte, Kristallglasleuchte, Kristallleuchte, Küchenleuchte, Kugelleuchte, Kunststoffleuchte, Kunststoff-Ovalleuchte, Leuchte, Lichtbandfähige Leuchte, Lichtbandleuchte, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkammernleuchte, Lichtlamelle, Lichtleiste, Lichtlinie, Lichtrahmenleuchte, Linienleuchte, Mantellichtleuchte, Metall-Leuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Mildes Licht, Mildes Licht Anbau, Möbelleuchte, Niedervolt Halogenanbauleuchte, Niedervolt-Halogenleuchte, Nurglasleuchte, NV-Halogenanbauleuchte, NV-Halogenleuchte, Opalglasleuchte, Ovalleuchte, Quadratische Anbauleuchte, Rasteranbauleuchte, Raster-Anbauleuchte, Raster-Aufbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumanbauleuchte, Reinraum-Anbauleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Röhrenleuchte, Rundleuchte, Schildkröte, Schulleuchte, Spiegelleuchte, Sporthallenleuchte, Sportstättenanbauleuchte, Sportstättenleuchte, Tafelleuchte, Tennishallenleuchte, Turnhallenleuchte, Vollkunststoffleuchte, Wallwasher, Wallwasher Anbau, Wand-/Deckenleuchte, Wandanbauleuchte, Wandaufbauleuchte, Wandfluter, Wandleuchte, Wannenanbauleuchte, Wannenaufbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
5 Tage
€ 9,40*
€ 16,10*
10 Tage
€ 6,90*
€ 26,60*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RZB Leuchten
10334.002
€ 41,36*
€ 49,22
Ähnlich
RZB Leuchten
10335.002
€ 50,20*
€ 59,74
Ähnlich
RZB Leuchten
10310.002
€ 14,56*
€ 17,33
Ähnlich
RZB Leuchten
10311.002
€ 18,50*
€ 22,02
Ähnlich
RZB Leuchten
10312.002
€ 15,08*
€ 17,95
Ähnlich
RZB Leuchten
10313.002
€ 16,50*
€ 19,64
Ähnlich
RZB Leuchten
10321.002
€ 21,07*
€ 25,07
Ähnlich
RZB Leuchten
10330.002
€ 26,42*
€ 31,44
Ähnlich
RZB Leuchten
10332.002
€ 31,90*
€ 37,96
Ähnlich
RZB Leuchten
10331.002
€ 44,98*
€ 53,53
Ähnlich
RZB Leuchten
10333.002
€ 52,06*
€ 61,95
Ähnlich
RZB Leuchten
10340.002
€ 62,24*
€ 74,07
Ähnlich
RZB Leuchten
10341.002
€ 68,04*
€ 80,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG