Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte 100W AGL 230V 472/WR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Handleuchte E27 mit Wulstring 472/WR
Gummi-Handleuchte E27 mit Wulstring 472/WR
Artikel-Nr.:
     262-B604H63
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1006200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
Handleuchte 100W AGL 230V 472/WR
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,42*
€ 10,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 10,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 12,04*
€ 3,90*
ab € 8,41*
€ 12,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
394.183
ab € 12,81*
Ähnlich
Schneider Electric
1005200000
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.