Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauleuchte 200W HV IP54 UNI E27 Gummi 230V 8582426000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B603H62
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     8582426000
EAN/GTIN:
     4022644120957
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Bauleuchte 200W HV IP54 UNI E27 Gummi 230V 8582426000
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
200 - 200 W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Max. Systemleistung:
200 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, bauleuchte meyer, arbeitsstellenscheinwerfer, bauleuchte ip 54, Arbeitsleuchte, Bodenleuchte, Gummileuchte, Industriegummileuchte, Leuchte, Universalhängeleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,11*
€ 114,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,11*
€ 115,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,89*
€ 117,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,25*
€ 119,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
8582026000
ab € 76,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.