Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckenleuchte 100W Unifix, Sockel klar Glas 402.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Deckenleuchte 100W Unifix, Sockel klar Glas 402.6
Artikel-Nr.:  262-B603B60
Hersteller:  Ferraz Shawmut
Herst.-Nr.:  402.6
EAN:  4086500002061
UNIFIX-Kabelleuchte - Fassung E 27, bis max. 100 W, mit VDE-Zeichen. Schutzklasse I. Leuchtensockel weiß, Befestigung mit nur einer Schraube.
... > Leuchten > Leuchten > Lindner Leuchten
Weitere Suchbegriffe: Gewindeglasleuchte, Gewindeleuchte, Halterung für Glasabdeckung, Iso-Gewindeglasleuchte, Iso-Leuchte, Porzellan-Gewindeglasleuchte, Schraubglasarmatur, Wandleuchte, Zweckleuchte
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 17,98*
Elektrohandel_4you 12 Tage 4 € 9,40* € 20,8326*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 4 Stück €  20,8326* €  24,79079 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 83,34*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Deckenleuchte 100W Unifix, Sockel klar Glas 412.6
Ferraz Shawmut
412.6
€ 83,34* € 99,17
Ähnlich
UNIFIX-Deckenleuchte 402.6
Ferraz Shawmut
402.6
€ 17,98* € 21,40
Ähnlich
Wandleuchte 100W Unifix, Sockel klar Glas 403.6
Ferraz Shawmut
403.6
€ 98,63* € 117,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG