Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchte 8W LL ERSOLUX-II 230V m.LM Leuchtstoffl ERSOLUX-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B602H71
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4521
EAN/GTIN:
     4018241452102
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
Handleuchte 8W LL ERSOLUX-II 230V m.LM Leuchtstoffl ERSOLUX-II
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
8 - 8 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,08*
€ 58,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,30*
€ 58,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.