Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 1x8TE Kst IP40 REG 275x225x97,5mm ET97,5mm VF108TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler 8 M transp. Tür VF108TA
Kleinverteiler 8 M transp. Tür VF108TA
Artikel-Nr.:
     262-B579H18
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VF108TA
EAN/GTIN:
     3250616462878
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler UP 1x8TE Kst IP40 REG 275x225x97,5mm ET97,5mm VF108TA
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
275 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
242 mm
Einbauhöhe:
189 mm
Einbautiefe:
97.5 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
225 mm mm
Innentiefe:
97.5 mm
Montageart:
Unterputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP40
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
97.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteilertür, hager aufputzverteiler 1 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,63*
€ 45,68*
€ 5,46*
ab € 36,43*
€ 47,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,87*
€ 48,20*
Frei Haus
ab € 37,25*
€ 48,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,66*
€ 52,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ794N
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.