Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 7,2Wm bl 30Stkm IP20 DC 12V LED nicht austauschbar 5000mm FLEXIBLELEDSMD505012V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, blau, 7,2W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, blau, 7,2W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, blau, 7,2W/m, 12V
Artikel-Nr.:
     262-B573F87
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011120570
EAN/GTIN:
     4044538039015
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 7,2Wm bl 30Stkm IP20 DC 12V LED nicht austauschbar 5000mm FLEXIBLELEDSMD505012V
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
2.4 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
7.2 W
Lampenspannung:
12 - 12 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
blau
Lichtstrom je Meter:
80 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Anschlussset:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led streifen blau, led streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,83*
€ 66,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,89*
€ 73,08*
€ 8,50*
ab € 56,44*
€ 73,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,83*
€ 76,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011146806
ab € 19,32*
Zubehör
nobilé
NO-5011146813
ab € 24,39*
Zubehör
nobilé
NO-5011147806
ab € 21,60*
Zubehör
nobilé
NO-5011147809
ab € 25,94*
Zubehör
nobilé
NO-5011150002
ab € 56,55*
Zubehör
nobilé
NO-5011150001
ab € 3,44*
Zubehör
nobilé
NO-5011146814
ab € 18,63*
Zubehör
nobilé
NO-5011146803
ab € 13,56*
Zubehör
nobilé
NO-5011146804
ab € 13,59*
Zubehör
nobilé
NO-5011146815
ab € 18,76*
Zubehör
nobilé
NO-5011148801
ab € 20,34*
Zubehör
nobilé
NO-5011148803
ab € 25,50*
Zubehör
nobilé
NO-5011148802
ab € 20,38*
Zubehör
nobilé
NO-5011148804
ab € 25,49*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.