Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B569B45 Herst.-Nr.: 28827009 EAN/GTIN: 4011334342625 |
| |
|
| | |
| Deckenlautsprecher K.1 8W polws 8Ohm 28827009 Weitere Informationen: | | Anzahl der Wege: | 0 | Breite: | 0 mm mm | Farbe: | polarweiß | Frequenz: | 170 - 20000 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Höhe: | 0 mm mm | Impedanz: | 8 - 8 Ohm Ohm | Musikbelastbarkeit: | 8 W W | Nennbelastbarkeit: | 4 W W | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 35 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,94* | € 35,06* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,27* | € 35,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,07* | € 36,28* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,31* | € 36,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,81* | € 37,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|