Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 2x12TE Kst IP65 ET89mm 340x432x161mm REG LEGRAND601982


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 601982 Elektrische Verteilungsplatine
Legrand 601982 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     262-B566I55
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     601982
EAN/GTIN:
     3245066019826
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Kleinverteiler AP 2x12TE Kst IP65 ET89mm 340x432x161mm REG LEGRAND601982
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
340 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
89 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
432 mm mm
Innentiefe:
48.5 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7047
Schutzart (IP):
IP65
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
161 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ap-verteiler 2 reihig, ap verteiler, legrand aufputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,02*
€ 68,80*
2 Tage
109
€ 5,80*
ab € 56,90*
€ 71,83*
2 Tage
80
€ 4,95*
ab € 56,91*
€ 71,85*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 56,92*
€ 71,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,48*
€ 143,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.