Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 1x12TE Kst IP65 ET89mm 340x282x141mm REG LEGRAND601981


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 601981 Elektrische Verteilungsplatine
Legrand 601981 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     262-B566I54
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     601981
EAN/GTIN:
     3245066019819
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Kleinverteiler AP 1x12TE Kst IP65 ET89mm 340x282x141mm REG LEGRAND601981
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
340 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
89 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
282 mm mm
Innentiefe:
48.5 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7047
Schutzart (IP):
IP65
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
141 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ap-verteiler 1reihig, ap verteiler, legrand aufputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,14*
€ 46,90*
3 Tage
113
€ 5,80*
ab € 42,94*
€ 49,94*
2 Tage
57
€ 4,95*
ab € 42,95*
€ 49,95*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 42,99*
€ 49,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,17*
€ 89,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.