Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon 1+n Comfort AP ws 106x201x46mm Internkommunikation HTC811-0WH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Comfort Weiß-Hochglanz HTC 811-0 WH/S
Haustelefon Comfort Weiß-Hochglanz HTC 811-0 WH/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B566G63
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041541-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Haustelefon 1+n Comfort AP ws 106x201x46mm Internkommunikation HTC811-0WH/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
106 mm
Farbe:
weiß
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
201 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
1+n-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlagen 1+n technik, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 347,31*
€ 413,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,45*
€ 420,19*
Frei Haus
ab € 359,53*
€ 427,80*
Frei Haus
ab € 362,36*
€ 431,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 403,79*
€ 475,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,69*
€ 566,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,42*
€ 560,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,00*
€ 521,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,79*
€ 480,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029591-00
ab € 13,40*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029577-00
ab € 4,61*
Zubehör
Siedle & Söhne
200040931-00
ab € 74,73*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029578-00
ab € 4,70*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029894-00
ab € 65,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.