Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 8VUC 86dB MISTRAL elektr Kst IP20 8VACDC 0,002-0,3A MISTRAL300MBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grothe MISTRAL 300M BM Silber, Weiß
Grothe MISTRAL 300M BM Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B566B32
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43315
EAN/GTIN:
     4011459433154
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Gong
Funk-Gong 8VUC 86dB MISTRAL elektr Kst IP20 8VACDC 0,002-0,3A MISTRAL300MBM
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Lautstärke:
86 dB dB
Max. Reichweite:
500 m
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 - 8 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.002 - 0.3 A A
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Funkempfänger Bewegungsmelder, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, automatik schalter, funk-türklingel 300m, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,78*
€ 110,55*
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 110,55*
€ 5,46*
ab € 93,15*
€ 113,98*
Frei Haus
ab € 96,72*
€ 118,14*
€ 3,50*
ab € 97,37*
€ 119,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.