| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B565H29 Herst.-Nr.: 50304221 EAN/GTIN: 4250627804437 |
| |
|
| | |
| Motorschutzstecker 400V 0,1-0,16A rt gr Drehknebel thermmagnet 50304221 Weitere Informationen: | | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknebel | Ausführung des Motorschutzes: | thermischer/magnetischer Auslöser | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Einstellbarer Strombereich: | 0.1 - 0.16 A | Farbe des Steckvorsatzes: | rot | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 151,86* | € 187,99* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,25* | € 211,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|