Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Block 9V Longlife 6 AM6 6LR61 565mAh AL-MN 4122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Block 9V Longlife 6 AM6 6LR61 565mAh AL-MN
Batterie Block 9V Longlife 6 AM6 6LR61 565mAh AL-MN
Artikel-Nr.:
     262-B556E28
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04122101111
EAN/GTIN:
     4008496573783
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Block 9V Longlife 6 AM6 6LR61 565mAh AL-MN 4122
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
26.5 mm mm
Gewicht:
46.17 g
Größenbezeichnung:
Block
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Kapazität:
565 mAh mAh
Länge:
17.5 mm mm
Nennspannung:
9 V
Sonstige Bezeichnung:
6 AM 6
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,32*
2 Tage
390
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,37*
2 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,37*
20
€ 5,46*
ab € 1,131*
€ 1,491*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11100122
ab € 2,1034*
Ähnlich
Energizer
637332
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
634500
ab € 5,41*
Ähnlich
Energizer
622359
ab € 3,17*
Ähnlich
Varta
4122
ab € 0,93*
Ähnlich
Energizer
610780
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
603300
ab € 57,89*
Ähnlich
Energizer
632629
ab € 8,25*
Ähnlich
Energizer
627133
ab € 7,02*
Ähnlich
Energizer
629118
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
E300668404
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.