Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mignon 1,5V AAAM3 LR6 AL-MN 1,5V 2700mAh Ø14,5x50,5mm 4106


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Batterie Mignon 1,5V AAAM3 LR6 AL-MN 1,5V 2700mAh Ø14,5x50,5mm
Batterie Mignon 1,5V AAAM3 LR6 AL-MN 1,5V 2700mAh Ø14,5x50,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B556E18
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106101414
EAN/GTIN:
     4008496525157
Suchbegriffe:
Alkaline
Baby Alkaline-Batterie
Baby Longlife-Batterie
Babyzelle
Batterie Mignon 1,5V AAAM3 LR6 AL-MN 1,5V 2700mAh Ø14,5x50,5mm 4106
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
14.5 mm mm
Gewicht:
97.9 g
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Kapazität:
2700 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32*
€ 0,44*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,02*
€ 1,36*
1 Tag
3908
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,39*
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,42*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 1,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Camelion Batterien
11000406
ab € 0,92*
Ähnlich
Varta
04106 101 354
ab € 0,2675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.