Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Batterie Lady 1,50V High Energy, Al-Mn 4901 VE1/BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:   262-B556E00
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   04901121411
EAN:   4008496560028
HIGH ENERGY - The Most Powerful VARTA - für alle modernen technischen Anwendungen.
... > Installation > Batterien, Accus Ladeger., Taschenl. > Varta Batterien
Angebote (15)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 2 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 0,72*
AFB-Elektro 2 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 0,89*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 pro Stück € 9,40* € 1,35*
QUATTROLOG 11 Tage 1 pro Stück € 6,90* € 1,57*
buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 1,67*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  1,35* €  1,61 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 13,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec ProfiTec/
BT-105
€ 6,48* € 7,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG