Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle 1,55V Si LR41 Uhrenzellen, 38mAh V392 STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Knopfzelle 1,55V Si LR41 Uhrenzellen, 38mAh V392 STCK
Artikel-Nr.:  262-B556D92
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00392101111
EAN:  4008496245796
Uhren-Zellen - Außerordentlich spannungskonstant über diegesamte Betriebsdauer. Höchste Auslaufsicherheit.Ein komplettes Sortiment für alle Arten vomArmbanduhren. Hohe Qualität und Zuverlässigkeitzeichnen dieses Produkt aus. In der bewährten,werkstattgerechten Napfblisterverpackung.
... > Installation > Batterien, Accus Ladeger., Taschenl. > Varta Batterien
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 0,49*
Elwitec 1 Tag 1 € 6,00* € 0,46*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 0,64*
KABUCO 2 Tage 1 € 4,00* € 0,65*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  0,64* €  0,76 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 6,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG