Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 1,55V RW317SR916SW SR68 23mAh Silberoxid Ø9,5x1,6mm V373


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Knopfzelle 1,55V RW317SR916SW SR68 23mAh Silberoxid Ø9,5x1,6mm
Batterie Knopfzelle 1,55V RW317SR916SW SR68 23mAh Silberoxid Ø9,5x1,6mm
Artikel-Nr.:
     262-B556D73
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00373101111
EAN/GTIN:
     4008496245925
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie Knopfzelle 1,55V RW317SR916SW SR68 23mAh Silberoxid Ø9,5x1,6mm V373
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Durchmesser:
9.5 mm mm
Gewicht:
0.74 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
1.6 mm
IEC-Bezeichnung:
SR 68
Kapazität:
23 mAh mAh
Nennspannung:
1.55 V
Sonstige Bezeichnung:
RW 317/SR 916 SW
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
608
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 0,94*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,795*
€ 0,955*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 0,97*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
381
ab € 1,82*
Ähnlich
Varta
391
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
48014
ab € 1,06*
Ähnlich
Varta
48012
ab € 0,80*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,46*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,83*
Ähnlich
Varta
00346 101 111
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.