Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle 1,55V Si Uhrenzellen, 18mAh V361 STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B556D61
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00361101111
EAN:  4008496261697
Knopfzelle 1,55V Si Uhrenzellen, 18mAh V361 STCK
... > Installation > Batterien, Accus Ladeger., Taschenl. > Varta Batterien
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 1,07*
5 Tage
1
€ 6,00*
€ 1,24*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 10,70*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG