Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 6V Professional 2CR5 Li 6V 1600mAh 2CR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie 6V Professional 2CR5 Li 6V 1600mAh
Batterie 6V Professional 2CR5 Li 6V 1600mAh
Artikel-Nr.:
     262-B556C18
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06203301401
EAN/GTIN:
     4008496537204
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Batterie 6V Professional 2CR5 Li 6V 1600mAh 2CR5
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Lithium
Breite:
17 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Gewicht:
47.6 g
Höhe inkl. Pole:
45 mm mm
IEC-Bezeichnung:
2 CR 5
Kapazität:
1600 mAh mAh
Länge:
34 mm mm
Nennspannung:
6 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, varta fotobatterie 6v, 2cr-5 varta, 2cr 5, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,04*
€ 3,79*
4 Tage
6
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,07*
€ 3,84*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,09*
€ 3,85*
2 Tage
44
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,31*
€ 4,14*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,82*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 6,60*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,97*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 12,90*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.