Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopfzelle 3V CR2320 Li 3V 135mAh Ø23x2mm CR2320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Knopfzelle 3V CR2320 Li 3V 135mAh Ø23x2mm
Batterie Knopfzelle 3V CR2320 Li 3V 135mAh Ø23x2mm
Artikel-Nr.:
     262-B556C06
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06320101401
EAN/GTIN:
     4008496270835
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Batterie Knopfzelle 3V CR2320 Li 3V 135mAh Ø23x2mm CR2320
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Durchmesser:
23 mm mm
Gewicht:
4.76 g
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Höhe inkl. Pole:
2 mm
IEC-Bezeichnung:
CR 2320
Kapazität:
135 mAh mAh
Nennspannung:
3 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, akku alarmanlage, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,75*
€ 1,12*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,85*
€ 1,26*
1 Tag
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,44*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,49*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
601600
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
602500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.