Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle 3,00V Li Electronics, 55mAh CR1616 BLI/STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:   262-B556B96
Hersteller:   Varta
Herst.-Nr.:   06616101401
EAN:   4008496270989
Knopfzelle 3,00V Li Electronics, 55mAh CR1616 BLI/STCK
... > Installation > Batterien, Accus Ladeger., Taschenl. > Varta Batterien
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage 50 pro Stück € 6,00* € 0,49*
AFB-Elektro 3 Tage 1 pro Stück € 5,84* € 1,25*
Elwitec 2 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 1,26*
Elektrohandel_4you 5 Tage 1 pro Stück € 9,40* € 1,35*
Impulse_24 4 Tage 1 pro Paket € 7,25* € 1,59*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,35* €  1,61 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Profitec BT-105 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-105
€ 6,48* € 7,71
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
Zubehör
Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
Renata
BWT94
€ 37,25* € 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG