Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle 1,55V Si Electronics, 105mAh V12GS V286 STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B556A65
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04178101401
EAN:  4008496273638
Electronics KNOPFZELLEN Mit einem überarbeiteten Knopfzellenprogramm hat sich Varta noch besser auf Ihre Bedürfnisse und Zielgruppen ausgerichtet. Gleich, ob Sie ein speziell auf Sie zugeschnittenes Sortiment benötigen, das nur die gängigsten Größen umfasst oder ein komplettes Spezialsortiment für besonde-re Applikationen - Varta hat die Lösung für Sie. - VARTA Uhrenzellen - Das Spezialsortiment für alle elektronischen Armbanduhren. - VARTA Electronics - Das Allround-Sortiment für Haushalte- und Freizeitapplikationen. Ein komplettes Programm bestehend ausLithium-, Silber- und Alkalimangan-Zellen. Für eineVielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.
... > Installation > Batterien, Accus Ladeger., Taschenl. > Varta Batterien
Weitere Suchbegriffe: Varta
Angebote (3)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 6,00*
€ 0,98*
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 1,58*
2 Tage
€ 6,50*
€ 2,08*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Renata
BWT94
€ 37,25*
€ 44,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG