Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle 1,50V Al-Mn Electronics, 25mAh V8GA BLI/STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B556A56
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04273101401
EAN:  4008496273645
Electronics KNOPFZELLEN Mit einem überarbeiteten Knopfzellenprogramm hat sich Varta noch besser auf Ihre Bedürfnisse und Zielgruppen ausgerichtet. Gleich, ob Sie ein speziell auf Sie zugeschnittenes Sortiment benötigen, das nur die gängigsten Größen umfasst oder ein komplettes Spezialsortiment für besonde-re Applikationen - Varta hat die Lösung für Sie. - VARTA Uhrenzellen - Das Spezialsortiment für alle elektronischen Armbanduhren. - VARTA Electronics - Das Allround-Sortiment für Haushalte- und Freizeitapplikationen. Ein komplettes Programm bestehend ausLithium-, Silber- und Alkalimangan-Zellen. Für eineVielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.
... > Installation > Batterien, Accus Ladeger., Taschenl. > Varta Batterien
Weitere Suchbegriffe: Varta
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag € 6,00* € 0,73*
Elektrohandel_4you 12 Tage € 9,40* € 1,04*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,04* €  1,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Knopfzelle 1,55V Si Electronics, 105mAh V12GS V286 STCK
Varta
04178101401
€ 1,58* € 1,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG