Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Baby 1,5V Industrial Pro CAM2 7800mAh AL-MN Ø26,2x50mm 4014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4014 211 111 Einwegbatterie 6V Alkali
Varta 4014 211 111 Einwegbatterie 6V Alkali
Artikel-Nr.:
     262-B556A25
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04014211111
EAN/GTIN:
     4008496356515
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie Baby 1,5V Industrial Pro CAM2 7800mAh AL-MN Ø26,2x50mm 4014
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
26.2 mm mm
Gewicht:
66.5 g
Größenbezeichnung:
Baby
Höhe inkl. Pole:
50 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Kapazität:
7800 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,552*
€ 0,672*
1 Tag
21447
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,69*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,62*
€ 0,76*
1 Tag
2020
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 0,78*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,818*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens LR14 lose
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
04014211111-20
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.