Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser 24VDC f.Lasts f.Leistungss +IZMX-UVR24DC-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B553E35
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184107
EAN/GTIN:
     4015081796441
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Unterspannungsauslöser 24VDC f.Lasts f.Leistungss +IZMX-UVR24DC-1
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, Auslöser, Sicherheitsauslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser, Unterspannungsauslöser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 173,52*
€ 215,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,71*
€ 238,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 213,26*
€ 262,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.