Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Kst 252x252x38mm G3 gr EX-FILT4-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B552A66
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167295
EAN/GTIN:
     4015081637799
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter eaton
austrittsfilter
Austrittsfilter Kst 252x252x38mm G3 gr EX-FILT4-5
Weitere Informationen:
Breite:
252 mm
Farbe:
grau
Filterklasse:
G3
Höhe:
252 mm
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
38 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 - 55 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,69*
€ 39,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,54*
€ 40,56*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,05*
€ 43,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,70*
€ 45,84*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,88*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.