Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Kst 109x109x19mm G3 gr EX-FILT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552A63
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167292
EAN/GTIN:
     4015081637959
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter eaton
austrittsfilter
Austrittsfilter Kst 109x109x19mm G3 gr EX-FILT1
Weitere Informationen:
Breite:
109 mm
Farbe:
grau
Filterklasse:
G3
Höhe:
109 mm
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
19 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 - 55 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,65*
€ 24,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,68*
€ 25,65*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,78*
€ 27,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,90*
€ 27,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,63*
€ 44,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.