Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP alu 4RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 98x176x31mm BTICINO342941


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türstation AP alu 4RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 98x176x31mm
Türstation AP alu 4RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 98x176x31mm
Artikel-Nr.:
     262-B547A74
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     342941
EAN/GTIN:
     8012199656908
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation AP alu 4RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 98x176x31mm BTICINO342941
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Breite:
98 mm mm
Farbe:
Aluminium | Silber
Höhe:
176 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Abdeckung:
ja
Mit Infoschild:
ja
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
31 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset legrand, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,69*
€ 212,35*
Frei Haus
ab € 175,52*
€ 212,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,44*
€ 214,97*
Frei Haus
ab € 181,14*
€ 219,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 220,71*
€ 268,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bticino
342931
ab € 170,21*
Ähnlich
Legrand
342911
ab € 159,20*
Ähnlich
Legrand
342921
ab € 165,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.