Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP alu 2RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 98x176x31mm BTICINO342921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation AP alu 2RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 98x176x31mm
Türstation AP alu 2RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 98x176x31mm
Artikel-Nr.:
     262-B547A70
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     342921
EAN/GTIN:
     8012199653532
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation AP alu 2RT Bus m.Infoschild m.Abd Mit Infoschild 98x176x31mm BTICINO342921
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Breite:
98 mm mm
Einbautiefe:
31 mm
Farbe:
Aluminium | Silber
Frontplatte Breite:
98 mm
Frontplatte Höhe:
176 mm
Höhe:
176 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Material Front:
Aluminium
Mit Abdeckung:
ja
Mit Infoschild:
ja
Montageart:
Aufputz
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
31 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, türsprechanlage legrand, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,90*
€ 201,81*
Frei Haus
ab € 166,90*
€ 202,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,30*
€ 204,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,46*
€ 209,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 210,90*
€ 254,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bticino
342931
ab € 169,62*
Ähnlich
Bticino
342941
ab € 173,97*
Ähnlich
Legrand
342911
ab € 160,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.