Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1W S7 15V Röhre Ø8x31mm farblos zweiseitig gesockelt 97-9-85185.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffitte 15V 97-9-85185
Soffitte 15V 97-9-85185
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-B546H30
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     97-9-85185.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
Soffitten
Soffittenlampe
Kleinlampe 1W S7 15V Röhre Ø8x31mm farblos zweiseitig gesockelt 97-9-85185.0000
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
31 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
1 - 1 W W
Lampenspannung:
15 - 15 V V
Sockel:
S7
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: soffitte 8x31mm, glühlampe s7, soffitte 8x31, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,57*
€ 8,18*
€ 5,46*
ab € 5,58*
€ 8,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,83*
€ 3,90*
ab € 6,33*
€ 9,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
26430
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.