Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einbau-Türlautsprecher für 1+N System TLE061-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Einbau-Türlautsprecher für 1+N System TLE061-0
Artikel-Nr.:  262-B544A64
Hersteller:  Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:  157303
EAN:  4015739157303
Einbau-Türlautsprecher - für die adernsparende 1+n-Technik mit HTSHTC 811-0 für bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktion, Briefkastenanlagen usw. Mit integrierter automatischer Synchronisation bei mehreren Türlautsprechern sowie potentialfreien Arbeitskontakten für Türöffner und Licht. Direkt auf der Jalousie ZJ 051-0 anschraubbar. Lautstärkeregler für Lautsprecher. Kunststoffgehäuse: 100 x 60 x 31 mm mit Laschen: 124 x 60 x 31 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
124 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 mm
Installationstechnik:
1+n-System
Tiefe:
31 mm
... > Installation > Tür- Gebäudesprech- syst., Signalgeräte > Siedle Türsprechanlagen PG:A
Weitere Suchbegriffe: Türlautsprecher, Türsprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis, Türstation
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
5 Tage
€ 9,40*
€ 88,11*
5 Tage
€ 5,84*
€ 88,12*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Seko BTcino
342170
€ 100,50*
€ 119,60
Ähnlich
Seko BTcino
2659N
€ 62,97*
€ 74,93
Ähnlich
TCS
TCU2-GH
€ 104,47*
€ 124,32
Ähnlich
Grothe
74301
€ 86,64*
€ 103,10
Ähnlich
Siedle & Söhne
140008
€ 87,71*
€ 104,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG