Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Anschlusskabel für IEIB711, schwarz ZT IEIB711-0S
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:
262-B543F33
Hersteller:
Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
320974
EAN:
4015739320974
Suchbegriffe:
Siedle
Zubehör-Tisch ZTEIB - für EIB-Interface IEIB 711-... Konsole mit2 Gummifüßen, 2 m langem Anschlusskabelmit 8-poligem Westernstecker. Ohne Anschlussdose.
Weitere Informationen:
Erweiterungsart:
Einbau
Geeignet für:
Hausstation
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Installation
>
Tür- Gebäudesprech- syst., Signalgeräte
>
Siedle Türsprechanlagen PG:D
Weitere Suchbegriffe:
3 Klang Gong
,
Anzeigeelement
,
Bildspeicher
,
Erweiterungskomponente für Tür-/Videosprechanlage
,
Erweiterungskomponente für Türstation
,
Erweiterungskomponente Hausstation
,
Mithörsperre
,
Montagehilfe
,
Montagezubehör
,
Rufabschalter
,
Rufanschaltrelais
,
Ruflautstärkeschalter
,
Schaltermodul
,
Summer
,
Tastenmodul
,
Taster
,
Tischkonsole
,
Tischmontagesatz
,
Tischzubehör
,
UP-Zubehör
,
Zusatzgerät
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 12 Tage
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 31,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Elektrohandel_4you
Versand
von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:
12 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elektrohandel_4you
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Anschlusskabel für IEIB711, weiss ZT IEIB711-0W
Siedle & Söhne
320967
€ 31,17*
€ 37,09
Ähnlich
Anschlusskabel IEIB711, silber-metallic ZT IEIB711-0SM
Siedle & Söhne
320981
€ 45,08*
€ 53,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG