Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anschlussdose für Monitor AD120-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B543A31
Hersteller:  Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:  078806
EAN:  4015739078806
Suchbegriffe:
Siedle
AP- oder UP-Anschlussdose - geeignet für Schwarzweiß- oder Farbsysteme, bei Dauerbetrieb für Anlagen mit mehreren Monitoren MO 950-… oder einem Monitor und mehreren Anschlussstellen, mit Verstärker, für 55er Schalterdose. Abmessungen: 80 x 80 x 38 mm
... > Installation > Tür- Gebäudesprech- syst., Signalgeräte > Siedle Türsprechanlagen PG:D
Angebote (3)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 5,84*
€ 131,91*
10 Tage
€ 6,90*
€ 134,16*
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 144,68*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG