Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anschlussdose weiss, UP AD612-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B543A26
Hersteller:  Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:  103942
EAN:  4015739103942
Suchbegriffe:
Siedle
Anschlussdose weiss, UP AD612-0
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
... > Installation > Tür- Gebäudesprech- syst., Signalgeräte > Siedle Türsprechanlagen PG:D
Weitere Suchbegriffe: Aufputz Herdanschlussdose, Geräteanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herdanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 138,00*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG