Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät Schraube 1200mA 23012V 1001-12-1----00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät Schraube 1200mA 23012V
Netzgerät Schraube 1200mA 23012V
Artikel-Nr.:
     262-B533D44
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     1001-12-1----00
EAN/GTIN:
     4042203164291
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Riegelschaltkontakt
Netztrafo
Netzgerät Schraube 1200mA 23012V 1001-12-1----00
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
1200 mA mA
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Montageart:
Tragschiene
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, eff-eff klingeltrafo, klingeltrafo, Netzgerät, Netzgerät für Unterhaltungselektronik, Netzteil, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Universalnetzgerät, Universalnetzteil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,56*
€ 80,53*
€ 5,46*
ab € 63,70*
€ 80,72*
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 82,27*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 65,44*
€ 82,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,08*
€ 86,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
effeff
1705RR-02135E41
ab € 105,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.