Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner re Winkel EB Einb TOWSBDINR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grothe TO WSB DIN R Edelstahl
Grothe TO WSB DIN R Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-B532B01
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     93099
EAN/GTIN:
     4011459930998
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Türöffner re Winkel EB Einb TOWSBDINR
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Form des Schließblechs:
Winkel
Höhe:
250 mm
Montageart:
Einbau
Spannung:
0 - 0 V
Tiefe:
25 mm
Öffnungsrichtung nach DIN:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, winkelschließblech 250mm rechts, lappenschließblech, lappenschließblech rechts, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,18*
€ 5,46*
ab € 8,01*
€ 11,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 11,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 12,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,90*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
93098
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.